Akumulator zastępczy do NOVA 10 i MULTIMATCH, pojemność akumulatora: 8Ah

Nr art.: 081263 8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność akumulatora (Ah) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 11,1 V
Pojemność akumulatora 8 Ah
Masa na akumulator 560 g
Oznaczenie producenta SPS AKKU; SPS AKKU 8Ah
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Rodzaj produktu Akumulator
Możliwość użycia do Koncepcja PLC 12 V

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081263 8
EAN / GTIN 5708997360040
Numer producenta 03.6004
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com