Ersatz-Akku für NOVA 10 und MULTIMATCH, Akkukapazität: 8Ah

Artikel-Nr.: 081263 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Akkukapazität (Ah) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 11,1 V
Akkukapazität 8 Ah
Gewicht pro Akku 560 g
Herstellerbezeichnung SPS AKKU; SPS AKKU 8Ah
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Akku
geeignet für 12V SPS-Konzept

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081263 8
EAN / GTIN 5708997360040
Herstellernummer 03.6004
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Dänemark, www.scangrip.com