Nadomestni akumulator za NOVA 10 in MULTIMATCH, Kapaciteta akumulatorja: 8Ah

Št. art.: 081263 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Kapaciteta akumulatorja (Ah) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 1 kos
Zamenljiv akumulator Da
Vrsta akumulatorja litij-ion (Li-Ion)
Napetost akumulatorja 11,1 V
Kapaciteta akumulatorja 8 Ah
Masa posameznega akumulatorja 560 g
Oznaka proizvajalca SPS AKKU; SPS AKKU 8Ah
Napajanje akumulatorsko napajanje
Vrsta izdelka akumulator
Za koncept SPS 12 V

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081263 8
EAN/GTIN 5708997360040
Številka proizvajalca 03.6004
Proizvajalec/odgovorna oseba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com