{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | SPS akumulátor 8Ah | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 8 Ah | |
Napätie akumulátora | 11,1 V | |
Čas nabíjania na batériu | 90 min | |
vhodné pre | 12V koncept SPS | |
Hmotnosť na batériu | 560 g | |
Druh produktu | Akumulátor vrátane nabíjačky |
Číslo položky | 081263 8 | |
EAN/GTIN | 5708997360040 | |
Číslo výrobcu | 03.6004 |