• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Atsarginis akumuliatorius, skirtas NOVA 10 ir MULTIMATCH, Akumuliatoriaus talpa: 8Ah

Prekės Nr.: 081263 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Akumuliatoriaus talpa (Ah) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Keičiamas akumuliatorius taip
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Akumuliatoriaus įtampa 11,1 V
Akumuliatoriaus talpa 8 Ah
Vieno akumuliatoriaus svoris 560 g
Gamintojo pavadinimas SPS AKKU; SPS AKKU 8Ah
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Produkto rūšis akumuliatorius
Tinka 12V SPS koncepcija

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081263 8
EAN / GTIN 5708997360040
Gamintojo numeris 03.6004
Gamintojas / atsakingas asmuo SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Denmark, www.scangrip.com