Náhradní akumulátor pro NOVA 10 a MULTIMATCH, Kapacita akumulátoru: 8Ah

Artiklové číslo: 081263 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Kapacita akumulátoru (Ah) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 11,1 V
Kapacita akumulátoru 8 Ah
Hmotnost jednoho akumulátoru 560 g
Označení výrobce SPS AKKU; SPS AKKU 8Ah
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Druh produktu Akumulátor
Vhodné pro 12V koncept SPS

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081263 8
EAN / GTIN 5708997360040
Číslo výrobce 03.6004
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com