{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 3,7 V | |
| Pojemność akumulatora | 2,5 Ah | |
| Stopień ochrony IP | IP54 | |
| Oznaczenie producenta | W7R Work | |
| Stopień ochrony IK | IK07 | |
| Maks. zakres wychyłu / obrotu | 270 stopni | |
| Bezstopniowe ściemnianie | tak | |
| Strumień światła min. | 220 lm | |
| Strumień światła maks. | 600 lm | |
| Min. czas świecenia | 2 h | |
| Maks. czas świecenia | 5 h | |
| Temperatura barwy min. | 4 000 K | |
| Temperatura barwy maks. | 7 500 K | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | czarny | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IK; Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa | |
| Długość całkowita | 143 mm | |
| Szerokość łącznie | 31 mm | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Masa całkowita | 180 g | |
| Rodzaj zamocowania | Haki; Magnes | |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C | |
| Maks. temperatura robocza | 40 °C | |
| Bez migotania | tak | |
| Regulacja jasności | tak | |
| Regulowana temperatura barwy | tak | |
| Kolor światła | Neutralna biel; Zimny biały | |
| CRI (wskaźnik oddawania barw) | 80 | |
| Wymienne źródło światła | nie | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 081229 W7R-WORK | |
| EAN / GTIN | 4058205030564 | |
| Numer producenta | 502737 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |