Darbinis šviestuvas W7R-WORK

Prekės Nr.: 081229 W7R-WORK
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
  • IP apsaugos klasė: IP 54

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 54
ATEX zona Nėra
Gamintojo pavadinimas W7R Work
Šviesos srautas 220 lm - 600 lm
Švietimo trukmė 2 h - 5 h
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Apšvietimo priemonės LED modulis
CRI vertė 80
Apšvietimo spalvinė temperatūra 4 000 K - 7 500 K
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 2,5 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 3,7 V
Bendras ilgis 143 mm
Bendras plotis 31 mm
Svoris 180 g
Produkto rūšis Darbinis šviestuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081229 W7R-WORK
EAN / GTIN 4058205030564
Gamintojo numeris 502737

Aprašymas

Modelis:

Išmanus, inovatyvus ir universalus: Ledlenser W7R Work yra profesionalų darbo šviestuvas, kurio apšvietimo ryškumą ir atspalvį galima reguliuoti priklausomai nuo taikymo srities, su papildomu UV lempute galvutėje, kad būtų galima aptikti nuotėkį arba patikrinti dokumentus. Užlenkiamą ir pasukamą šviestuvo galvutę taip pat patogu naudoti siaurose darbo vietose. Ledlenser apšvietimas užtikrina reikiamą tikslumą ir gali būti nuolat reguliuojamas tarp neutralaus ir šalto baltos spalvos atspalvio. Galingas akumuliatorius W7R Work yra įkraunamas per USB-C. Kitos naudingos savybės apima daugybę montavimo galimybių ir praktišką transportavimo užraktą.
  • Lankstus aukščiausios klasės darbo šviestuvas su dviem šviesos šaltiniais, skirtais plataus ploto apšvietimui ir UV apšvietimui (365 nm), kuris pasitarnauja aptinkant nuotėkį ar tikrinant dokumentus.
  • Tolygiai reguliuojama spalvų temperatūra įvairiems taikymo scenarijams.
  • Nulenkiama (180°) ir pasukama (270°) šviestuvo galvutė, skirta apšviesti siauras darbo vietas.
  • Lankstus tvirtinimas naudojant stovą, magnetą ir atlenkiamą metalinį kablį.
  • Ličio jonų akumuliatorius, įkraunamas per USB-C.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.