Arbetsbelysning W7R-WORK

Article no.: 081229 W7R-WORK
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
15 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 54

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 54
ATEX-zon ingen
tillverkarens beteckning W7R Work
ljusflöde 220 lm - 600 lm
brinntid 2 h - 5 h
Energiförsörjning Nätdriven
Belysning LED-modul
CRI värde 80
färgtemperatur 4 000 K - 7 500 K
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2,5 Ah
Batterispänning 3,7 V
totallängd 143 mm
total bredd 31 mm
vikt 180 g
Produktslag Arbetsbelysning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081229 W7R-WORK
EAN / GTIN 4058205030564
Manufacturer number 502737

Beskrivelse

Utförande:

Smart, innovativ, mångsidig: Ledlenser W7R Work är den ultimata arbetslampan för yrkesfolk med steglöst justerbar färgtemperatur allt efter användningsscenariot och extra UV-ljus i lamphuvudet för läckagedetektering eller dokumentkontroll. Det utfällbara och vridbara lamphuvudet når in också i trånga arbetsområden. Den typiska Ledlenser-ljusbilden skapar då den precision som behövs och kan justeras steglöst mellan neutralvitt och kallvitt ljus:. Det kraftfulla batteriet i W7R Work kan laddas via USB-C. Andra användbara funktioner är de många fastsättningsalternativen och det praktiska transportlåset.
  • Flexibel premiumarbetslampa med två ljuskällor för brett belysningsområde och UV-ljus (365 nm) för läckdetekteing eller dokumentkontroll.
  • Steglöst inställbar färgtemperatur för olika användningsscenarior.
  • Utfällbart (180°) och vridbart (270°) lamphuvud för belysning av trånga arbetsområden.
  • Flexibel fastsättning med stativ, magnet och utfällbar metallkrok.
  • Effektivt litiumjonbatteri, kan laddas via USB-C.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.