• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 13. Dezember von 7:30 - 18:30 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
  • Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Arbeitsleuchte, Typ: W7R-WORK

Artikel-Nr.: 081229 W7R-WORK
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
ATEX-Zone keine
Herstellerbezeichnung W7R Work
Lichtstrom 220 lm - 600 lm
Leuchtdauer 2 h - 5 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
CRI Wert 80
Farbtemperatur 4.000 K - 7.500 K
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2,5 Ah
Akkuspannung 3,7 V
Gesamtlänge 143 mm
Gesamtbreite 31 mm
Gewicht 180 g
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081229 W7R-WORK
EAN / GTIN 4058205030564
Herstellernummer 502737
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Ausführung:

Clever, innovativ, vielseitig: Die Ledlenser W7R Work ist die ultimative Arbeitsleuchte für Profis mit stufenlos verstellbarer Farbtemperatur je nach Einsatzszenario und zusätzlichem UV-Licht im Lampenkopf zur Leckageortung oder Prüfung von Dokumenten. Der ausklappbare und drehbare Lampenkopf erreicht auch enge Arbeitsbereiche. Das typische Ledlenser-Lichtbild sorgt dabei für die nötige Präzision und lässt sich stufenlos zwischen neutralweißem und kaltweißem Licht justieren. Der leistungsstarke Akku der W7R Work ist per USB-C aufladbar. Weitere nützliche Features sind die zahlreichen Befestigungsoptionen und die praktische Transportsperre.
  • Flexible Premium-Arbeitsleuchte mit zwei Lichtquellen für breitflächige Ausleuchtung und UV-Licht (365 nm) zur Leckageortung oder Prüfung von Dokumenten.
  • Stufenlos einstellbare Farbtemperatur für verschiedene Einsatzszenarien.
  • Ausklappbarer (180°) und drehbarer (270°) Lampenkopf zur Ausleuchtung enger Arbeitsbereiche.
  • Flexible Befestigung per Standfuß, Magnet und ausklappbarem Metallhaken.
  • Effizienter Li-ion-Akku, aufladbar per USB-C.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.