Pracovní svítilna, Typ: W7R-WORK

Artiklové číslo: 081229 W7R-WORK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 3,7 V
Kapacita akumulátoru 2,5 Ah
Typ krytí IP IP54
Označení výrobce W7R Work
Typ krytí IK IK07
Rozsah vykývnutí/otáčení max. 270 stupeň
Lze plynule stmívat ano
Světelný tok min. 220 lm
Světelný tok max. 600 lm
Doba svícení min. 2 h
Doba svícení max. 5 h
Teplota barvy min. 4 000 K
Teplota barvy max. 7 500 K
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Černá
Typ krytí/třída ochrany Typ krytí IK; Stupeň krytí IP
Druh produktu Pracovní svítilna
Celková délka 143 mm
Šířka celkem 31 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ne
Materiál plast
Hmotnost celkem 180 g
Typ upevnění Hák; Magnet
Minimální provozní teplota -20 °C
Maximální provozní teplota 40 °C
Bez blikání ano
Svítivost nastavitelná ano
Teplota barvy nastavitelná ano
Barva světla Neutrální bílá; Studená bílá
CRI (index vykreslení barev) 80
Výměnné osvětlovací těleso ne
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081229 W7R-WORK
EAN / GTIN 4058205030564
Číslo výrobce 502737
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Provedení:

Chytrá, inovativní, všestranná: model Ledlenser W7R Work je ultimativní pracovní svítilna pro profesionály s plynulým nastavením teploty barev podle způsobu použití a s přídavným UV světlem v hlavě svítilny pro lokalizaci průsaků nebo ověřování dokumentace. Sklopná a otočná hlava lampy se dostane i do skutečně úzkých pracovních prostor. Typický kužel světla Ledlenser zajišťuje potřebnou přesnost a lze jej plynule nastavit mezi neutrálním bílým a studeným bílým světlem. Výkonný akumulátor W7R Work můžete dobíjet přes USB-C. Mezi další užitečné funkce patří četné možnosti upevnění a praktická pojistka pro přepravu.
  • Flexibilní prémiová pracovní svítilna se dvěma zdroji světla pro širokoúhlé osvětlení a s UV světlem (365 nm) pro detekci netěsností nebo kontrolu dokumentů.
  • Plynule nastavitelná teplota barev pro různé možnosti použití.
  • Výklopná (180°) a otočná (270°) hlava svítidla pro osvětlení úzkých pracovních prostor.
  • Flexibilní montáž se stojanem, magnetem a výklopným kovovým háčkem.
  • Efektivní Li-Ionakumulátor s dobíjením přes USB-C.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.