Delovne svetilke W7R-WORK

Št. art.: 081229 W7R-WORK
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 54
Cona ATEX brez
Oznaka proizvajalca W7R Work
Svetlobni tok 220 lm - 600 lm
Čas obratovanja 2 h - 5 h
Napajanje Omrežno napajanje
Sijalke LED modul
Vrednost CRI 80
Barvna temperatura 4.000 K - 7.500 K
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2,5 Ah
Napetost akumulatorja 3,7 V
Celotna dolžina 143 mm
Celotna širina 31 mm
Masa 180 g
Vrsta izdelka Delovne svetilke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081229 W7R-WORK
EAN/GTIN 4058205030564
Številka proizvajalca 502737

Opis

Izvedba:

Pametna, inovativna, vsestranska: Ledlenser W7R Work je vrhunska delovna luč za profesionalce z neprekinjeno nastavljivo barvno temperaturo glede na scenarij uporabe in dodatno UV-svetlobo v glavi svetilke za odkrivanje puščanja ali preverjanje dokumentov. Zložljiva in vrtljiva glava svetilke doseže tudi ozka delovna območja. Tipični svetlobni vzorec Ledlenser zagotavlja potrebno natančnost in ga je mogoče nenehno prilagajati med nevtralno in hladno belo svetlobo. Zmogljivo baterijo W7R Work je mogoče polniti prek USB-C. Druge uporabne lastnosti so številne možnosti namestitve in praktična transportna ključavnica.
  • Prilagodljiva vrhunska delovna luč z dvema viroma svetlobe za osvetlitev širokega območja in UV-svetlobo (365 nm) za odkrivanje puščanja ali preverjanje dokumentov.
  • Brezstopenjsko nastavljiva barvna temperatura za različne scenarije uporabe.
  • Zložljiva (180°) in vrtljiva (270°) glava svetilke za osvetlitev ozkih delovnih površin.
  • Fleksibilna pritrditev s stojalom, magnetom in zložljivim kovinskim kavljem.
  • Učinkovita litij-ionska baterija, ki jo je mogoče polniti prek USB-C.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.