{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| IP védettségi osztály | IP 54 | |
| ATEX zóna | nincs | |
| Gyártó jelölése | W7R Work | |
| Fényáram | 220 lm - 600 lm | |
| Világítási idő | 2 óra - 5 óra | |
| Energiaellátás | Akkus | |
| Égő | LED modul | |
| CRI érték | 80 | |
| Színhőmérséklet | 4 000 K - 7 500 K | |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
| Akkumulátor kapacitás | 2,5 Ah | |
| Akkumulátor-feszültség | 3,7 V | |
| Teljes hossz | 143 mm | |
| Teljes szélesség | 31 mm | |
| Súly | 180 g | |
| Termék fajtája | Munkalámpa |
| Cikkszám | 081229 W7R-WORK | |
| EAN / GTIN | 4058205030564 | |
| Gyártó száma | 502737 | |
| Gyártó/felelős személy | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com |