Lampa z klipsem, typ: W1R-WORK

Nr art.: 081226 W1R-WORK
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 3,7 V
Pojemność akumulatora 0,74 Ah
Czas ładowania na akumulator 2 h
Ładowanie bezprzewodowe nie
Stopień ochrony IP IP54
Oznaczenie producenta W1R Work
Stopień ochrony IK IK07
Bezstopniowe ściemnianie nie
Liczba stopni jasności 2
Strumień światła min. 60 lm
Strumień światła maks. 220 lm
Min. czas świecenia 1,5 h
Maks. czas świecenia 7 h
Temperatura barwy min. 6 000 K
Temperatura barwy maks. 7 500 K
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IK; Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Lampa warsztatowa
Długość całkowita 76 mm
Szerokość łącznie 38 mm
Wysokość całkowita 32 mm
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał z tworzywa sztucznego
Masa całkowita 61 g
Rodzaj zamocowania Zaciski; Magnes
Minimalna temperatura pracy -20 °C
Maks. temperatura robocza 40 °C
Bez migotania tak
Regulacja jasności tak
Regulowana temperatura barwy tak
Kolor światła Zimny biały
CRI (wskaźnik oddawania barw) 70
Wymienne źródło światła nie
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081226 W1R-WORK
EAN / GTIN 4058205032094
Numer producenta 502810
Producent/osoba odpowiedzialna Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Wykonanie:

Wyjątkowo kompaktowa, mocna, wszechstronna: Ledlenser W1R Work to praktyczna lampa z klipsem przeznaczona dla rzemieślników, pracowników ochrony i fanów majsterkowania. Używając klipsa lub magnesu można je w każdej chwili bez problemu przymocować, np. do odzieży roboczej, czapki lub metalowych powierzchni. Sprawdzona jakość światła Ledlenser zapewnia precyzyjne oświetlenie o dwóch stopniach jasności. Dzięki przegubowi obracanemu w zakresie 360° i obracalnej głowicy lampy, mały towarzysz zapewnia oświetlenie dokładnie tam, gdzie jest potrzebne. Zintegrowany akumulator można ładować w łatwy i szybki sposób przez USB-C. Do innych inteligentnych funkcji zaliczamy powierzchnię z wypustkami zapewniającą dobrą przyczepność, praktyczną blokadę transportową oraz funkcję ostrzegania o niskim poziomie naładowania akumulatora.
  • Niezwykle kompaktowa lampa z klipsem, która może świecić na dwóch poziomach jasności i którą można ładować.
  • Przegub obracany w zakresie 360° i obrotowa głowica lampy zapewniają precyzyjne i elastyczne oświetlenie.
  • Swobodne mocowanie mocnym klipsem lub magnesem.
  • Wbudowany akumulator litowo-jonowy; z możliwością łatwego ładowania przez USB-C oraz wskaźnikiem stanu akumulatora i poziomu naładowania.
  • Blokada transportowa chroni przed przypadkowym uruchomieniem.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.