Lampada a clip W1R-WORK

Codice art.: 081226 W1R-WORK
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione IP: IP 54

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Zona ATEX Nessuna
Denominazione originale prodotto W1R Work
Corrente di illuminazione 60 lm - 220 lm
Durata 1,5 h - 7 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lampadine Modulo LED
Valore CRI 70
Temperatura cromatica 6.000 K - 7.500 K
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 0,74 Ah
Tensione batteria 3,7 V
Lunghezza complessiva 32 mm
Larghezza complessiva 38 mm
Altezza complessiva 76 mm
Peso 392 g
Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081226 W1R-WORK
EAN / GTIN 4058205032094
Codice del produttore 502810

Descrizione

Esecuzione:

Ultracompatta, potente, versatile: Ledlenser W1R Work è la pratica lampada a clip pensata per gli artigiani, il personale di sicurezza e gli appassionati di bricolage. Può essere facilmente fissata in qualsiasi momento tramite clip o magnete, ad es. agli indumenti da lavoro, ai copricapi o alle superfici metalliche. La comprovata qualità della luce Ledlenser garantisce un’illuminazione precisa per due livelli di luminosità. Grazie all’impugnatura snodata a 360° e alla testa orientabile, questo piccolo compagno di lavoro è in grado di illuminare esattamente il punto richiesto. La batteria integrata si può ricaricare tramite USB-C in modo semplice e veloce. Altre caratteristiche intelligenti sono la superficie puntinata per una presa sicura, il pratico blocco per il trasporto e la funzione di avviso di batteria scarica.
  • Lampada a clip ultracompatta e ricaricabile con due livelli di luminosità.
  • Impugnatura snodata a 360° e testa orientabile per un’illuminazione precisa e flessibile.
  • Fissaggio flessibile tramite robusta clip o magnete.
  • Batteria agli ioni di litio integrata, facilmente ricaricabile tramite USB-C con indicatore dello stato di carica e della batteria.
  • Il blocco per il trasporto protegge da un’accensione accidentale.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.