Svetilka s sponko, Tip: W1R-WORK

Št. art.: 081226 W1R-WORK
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 54

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 54
Cona ATEX brez
Oznaka proizvajalca W1R Work
Svetlobni tok 60 lm - 220 lm
Čas obratovanja 1,5 h - 7 h
Napajanje Omrežno napajanje
Sijalke LED modul
Vrednost CRI 70
Barvna temperatura 6.000 K - 7.500 K
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 0,74 Ah
Napetost akumulatorja 3,7 V
Celotna dolžina 32 mm
Celotna širina 38 mm
Celotna višina 76 mm
Masa 392 g
Vrsta izdelka Delovne svetilke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081226 W1R-WORK
EAN/GTIN 4058205032094
Številka proizvajalca 502810
Proizvajalec/odgovorna oseba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Izvedba:

Izjemno kompaktna, zmogljiva, vsestranska: Ledlenser W1R Work je praktična svetilka s sponko za obrtnike, varnostno osebje in ljubitelje ročnega izdelovanja. Preprosto jo pritrdite s sponko ali magnetom, na primer na delovna oblačila, kape ali kovinske površine. Preizkušena kakovost svetlobe Ledlenser zagotavlja natančno osvetlitev v dveh stopnjah. Zahvaljujoč 360° vrtljivemu zglobu in vrtljivi glavi svetilke majhna spremljevalka zagotavlja svetlobo točno tam, kjer je potrebna. Integrirano baterijo lahko hitro in enostavno napolnite prek USB-C. Druge pametne lastnosti so nagubana površina za močan oprijem, praktična transportna ključavnica in funkcija opozorila, ko je baterija skoraj prazna.
  • Izjemno kompaktna svetilka s sponko za ponovno polnjenje z dvema stopnjama osvetlitve.
  • 360-stopinjski vrtljiv zglob in vrtljiva glava svetilke za natančno in prilagodljivo osvetlitev.
  • Fleksibilna pritrditev z uporabo robustne sponke ali magneta.
  • Vgrajena litij-ionska baterija; enostavna za polnjenje prek USB-C s prikazom napolnjenosti akumulatorske baterije in polnjenja.
  • Transportna blokada ščiti pred nenamernim vklopom.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.