{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| IP-klasse | IP 54 | |
| ATEX-zone | geen | |
| Artikelomschrijving producent | W1R Work | |
| Lichtstroom | 60 lm - 220 lm | |
| Brandduur | 1,5 h - 7 h | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Lichtbron | Led-module | |
| CRI-waarde | 70 | |
| Kleurtemperatuur | 6.000 K - 7.500 K | |
| Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
| Accutype | Lithium-ion | |
| Accucapaciteit | 0,74 Ah | |
| Accuspanning | 3,7 V | |
| Totale lengte | 32 mm | |
| Totale breedte | 38 mm | |
| Totale hoogte | 76 mm | |
| Gewicht | 392 g | |
| Producttype | Werklamp |
| Artikelnummer | 081226 W1R-WORK | |
| EAN/GTIN | 4058205032094 | |
| Nummer fabrikant | 502810 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com |