Lampe med clips W1R-WORK

Art.-nr.: 081226 W1R-WORK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 54
ATEX-zone Ingen
Producentbetegnelse W1R Work
Lysnet 60 lm - 220 lm
Brændetid 1,5 h - 7 h
Energiforsyning Akkudrevet
Lyskilde LED-modul
CRI-værdi 70
Farvetemperatur 6.000 K - 7.500 K
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 0,74 Ah
Batterispænding 3,7 V
Samlet længde 32 mm
Totalbredde 38 mm
Samlet højde 76 mm
Vægt 392 g
Produkttype Arbejdslygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081226 W1R-WORK
EAN/GTIN 4058205032094
Producentnummer 502810

Betegnelse

Udførelse:

Yderst kompakt, effektiv og alsidig: Ledlenser W1R Work er en praktisk lampe med clips til håndværkere, sikkerhedspersonale og handymen. Den kan nemt fastgøres med clipsen eller magneten på f.eks. arbejdstøj, kasketter eller metaloverflader. Den kendte Ledlenser-lyskvalitet sikrer præcis belysning med to lysstyrketrin. Takket være et 360° drejeled og et drejeligt lampehoved giver den lille ledsager lys præcist, hvor der er behov for det. Det integrerede akku er nemt og hurtigt at oplade via USB-C. Andre smarte funktioner omfatter den noprede overflade for et stærkt greb, den praktiske transportlås og advarselsfunktionen ved lavt opladningsniveau.
  • Ultrakompakt, genopladelig lampe med clips med to lysstyrketrin.
  • 360° drejeled og et drejeligt lampehoved giver præcis og fleksibel belysning.
  • Fleksibel fastgørelse med den robuste clips eller magnet.
  • Integreret lithium-ion-akku, der nemt kan genoplades via USB-C, med akku og indikator for opladningsniveau.
  • Praktisk transportlås beskytter mod utilsigtet tilkobling.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.