Clip šviestuvas, Tipas: W1R-WORK

Prekės Nr.: 081226 W1R-WORK
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 54

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 54
ATEX zona Nėra
Gamintojo pavadinimas W1R Work
Šviesos srautas 60 lm - 220 lm
Švietimo trukmė 1,5 h - 7 h
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Apšvietimo priemonės LED modulis
CRI vertė 70
Apšvietimo spalvinė temperatūra 6 000 K - 7 500 K
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 0,74 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 3,7 V
Bendras ilgis 32 mm
Bendras plotis 38 mm
Bendras aukštis 76 mm
Svoris 392 g
Produkto rūšis Darbinis šviestuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081226 W1R-WORK
EAN / GTIN 4058205032094
Gamintojo numeris 502810
Gamintojas / atsakingas asmuo Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Germany, www.ledlenser.com

Aprašymas

Modelis:

Itin kompaktiškas, galingas, universalus: Ledlenser W1R Work su praktišku spaustuku, skirtas prekybininkams, apsaugos darbuotojams ir „pasidaryk pats“ gerbėjams. Jį galima lengvai tvirtinti prie darbo drabužių, dangtelių ar metalinių paviršių bet kuriuo metu, naudojant spaustuką ar magnetą. Įrodyta Ledlenser apšvietimo kokybė užtikrina apšvietimą dviem ryškumo lygiais. Dėl 360° pasukamo šarnyro ir pasukamos šviestuvo galvutės, šis šviestuvas šviečia būtent ten, kur reikia. Integruotas akumuliatorius yra lengvas ir greitai įkraunamas per USB-C. Kitos išmanios savybės yra grublėtas paviršius tvirtam sukibimui, praktinis transportavimo užraktas ir įspėjimo funkcija išsikraunant akumuliatoriui.
  • Itin kompaktiškas, įkraunamas šviestuvas su dviem ryškumo lygiais.
  • 360° pasukama jungtis ir lempos galvutė užtikrina tikslų ir lankstų apšvietimą.
  • Lankstus tvirtinimas naudojant tvirtą spaustuką arba magnetą.
  • Integruotas ličio jonų akumuliatorius; lengva įkrauti per USB-C su akumuliatoriaus ir įkrovimo lygio indikatoriumi.
  • Praktiškas transportavimo užraktas apsaugo nuo netyčinio įjungimo.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.