{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 3,7 V | |
| Capacidad de la batería | 0,74 Ah | |
| Tiempo de carga por batería | 2 h | |
| Carga inalámbrica | no | |
| Clase de protección IP: | IP54 | |
| Denominación del fabricante | W1R Work | |
| Clase de protección IK | IK07 | |
| Posibilidad de atenuación en continuo | no | |
| Número de niveles de luz | 2 | |
| Flujo luminoso mín. | 60 lm | |
| Flujo luminoso máx. | 220 lm | |
| Tiempo de iluminación mín. | 1,5 h | |
| Tiempo de iluminación máx. | 7 h | |
| Temperatura de color mín. | 6.000 K | |
| Temperatura de color máx. | 7.500 K | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Color | negro | |
| Tipo de protección / clase de protección | Clase de protección IK; Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Lámpara de trabajo | |
| Longitud total | 76 mm | |
| Anchura total | 38 mm | |
| Altura total | 32 mm | |
| Aptitud para zonas EX | no | |
| Material | plástico | |
| Peso total | 61 g | |
| Tipo de fijación | Pinza; Imán | |
| Temperatura de funcionamiento mínima | -20 °C | |
| Temperatura de funcionamiento máxima | 40 °C | |
| Sin parpadeo | sí | |
| Luminosidad ajustable | sí | |
| Temperatura de color ajustable | sí | |
| Color luz | Color blanco frío | |
| CRI (índice de reproducción cromática) | 70 | |
| Bombilla intercambiable | no | |
| Tipo de iluminación | LED |
| Número de artículo | 081226 W1R-WORK | |
| EAN / GTIN | 4058205032094 | |
| Número del fabricante | 502810 | |
| Fabricante/responsable | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |