Wiertło termiczne płaskie (bez kołnierza), długie INOX, Sprawdziany do gwintu UNF: M6

Nr art.: 080758 M6
Rabat
500,43 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
184 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Sprawdziany do gwintu UNF Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy nie
Średnica trzonka DS 8 mm
Zawartość część pojedyncza
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Min. średnica skrawania Dc min. 5,4 mm
Możliwość konfiguracji nie
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Wiertła termiczne
Ausführung Kragen płaskie (bez kołnierza)
Gwint M M6
Materialstärke min. 0,7 mm
Maks. grubość materiału 3 mm
empfohlene Antriebsleistung 1,3 kW
empfohlene Drehzahl 2 500 min-1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080758 M6
EAN / GTIN 4069515008983
Numer producenta 080758 M6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obróbka otworów pod gwint w materiałach cienkościennych. Można stosować w wiertarkach CNC, NC i stołowych.
Wiertło termiczne płaskie (z kołnierzem), do stosowania w materiałach nierdzewnych.
Standardowe lub długie; z kołnierzem lub bez kołnierza.

Zastosowanie:

Szczególnie odpowiednie do stali nierdzewnej.

Pasuje do:

Tuleje zaciskowe ER HOLEX nr 308964.
Klucze mocujące ER nr 309680.
Gwintowniki bezwiórowe HOLEX nr 139130 lub nr 139180.