Punta piatta lunga per foratura a flusso (senza colletto) Inox, Filettatura: M6

Codice art.: 080758 M6
Sconto
99,00 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 3 gen 2027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
202 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Diametro codolo DS 8 mm
Numero di giri max. 2.500 min-1
Contenuto parte singola
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Denominazione originale prodotto Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Lang Inox
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox)
Interfaccia Attacco 1

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080758 M6
EAN / GTIN 4069515008983
Codice del produttore 080758 M6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Creazione di prefori in materiali dalle pareti sottili in brevissimo tempo mediante calore di attrito. Utilizzabile su trapani CN, NC e a colonna.
Trapano piatto per foratura a flusso (senza colletto) per l’utilizzo in materiali inossidabili.
Standard o lunga; con o senza colletto.

Uso:

Specifica per acciai inossidabili.

Per:

Pinze ER HOLEX n. art. 308964.
Chiave di serraggio ER n. art. 309680.
Maschi a rullare HOLEX n. art. 139130 o n. art. 139180.