Terminis grąžtas, plokščias (be iškyšos) ilgas Inox, Sriegis: M6

Prekės Nr.: 080758 M6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
203 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto skersmuo DS 8 mm
Sūkių skaičius maks. 2 500 min-1
Turinys atskira dalis
Gamintojo pavadinimas Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Lang Inox
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas)
Sąsaja pjovimo vieta 1

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080758 M6
EAN / GTIN 4069515008983
Gamintojo numeris 080758 M6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Aklinųjų kiaurymių plonasienėse medžiagose sukūrimas per labai trumpą laiką naudojant trinties šilumą. Galima naudoti CNC, NC ir vertikaliose gręžimo staklėse.
Terminis grąžtas, plokščias (be iškyšos), skirtas naudoti nerūdijančio plieno medžiagose.
Standartinis arba ilgas; su iškyša arba be iškyšos.

Paskirtis:

Ypač tinka nerūdijančiajam plienui.

Tinka:

HOLEX ER spyruokliuojanti įvorė Nr. 308964.
ER užveržimo raktas Nr. 309680.
HOLEX valcuojantis sriegiklis Nr. 139130 arba Nr. 139180.