{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Premer držala DS | 8 mm | |
| Največja hitrost | 2.500 min-1 | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Oznaka proizvajalca | Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Lang Inox | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Odrezovalna skupina | M (nerjaveče jeklo) | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 |
| Številka izdelka | 080758 M6 | |
| EAN/GTIN | 4069515008983 | |
| Številka proizvajalca | 080758 M6 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |