{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Durchmesser Schaft DS | 8 mm | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Zylinderschaft | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 5,4 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl) | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Produktart | Fließbohrer | |
| Ausführung Kragen | Flach (ohne Kragen) | |
| für Gewinde M | M6 | |
| Materialstärke min. | 0,7 mm | |
| Materialstärke max. | 3 mm | |
| empfohlene Antriebsleistung | 1,3 kW | |
| empfohlene Drehzahl | 2 500 min-1 |
| Artikelnummer | 080758 M6 | |
| EAN / GTIN | 4069515008983 | |
| Herstellernummer | 080758 M6 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |