Opakowanie ekonomiczne, wiertło termiczne płaskie (bez kołnierza), długie INOX, 5 szt.

Nr art.: GG0758 M6
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 401,39 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Sprawdziany do gwintu UNF Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy nie
Średnica trzonka DS 8 mm
Zawartość zestaw
Liczba elementów 5 szt.
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Min. średnica skrawania Dc min. 5,4 mm
Możliwość konfiguracji nie
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Wiertła termiczne
Wykonanie kołnierza płaskie (bez kołnierza)
Gwint M M6
Min. grubość materiału 0,7 mm
Maks. grubość materiału 3 mm
Zalecana moc napędu 1,3 kW
zalecana prędkość obrotowa 2 500 min-1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG0758 M6
EAN / GTIN 4069515043106
Numer producenta GG0758 M6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wytwarzanie otworów pod gwint w materiałach cienkościennych przez ciepło tarcia w bardzo krótkim czasie. Można stosować w wiertarkach CNC, NC i stojakowych.
Wiertło termiczne płaskie (bez kołnierza), do stosowania w materiałach nierdzewnych, jak nr 080758.
Standardowe lub długie; z kołnierzem lub bez kołnierza.

Zastosowanie:

Szczególnie odpowiednie do stali nierdzewnej.

Pasuje do:

Tuleje zaciskowe ER HOLEX nr 308964, klucz do mocowania ER nr 309680, gwintownik bezwiórowy HOLEX nr 139130 lub nr 139180 oraz uchwyt HOLEX M-Drill nr 080750.