Bezpieczny zwijacz węża, w obudowie z tworzywa sztucznego Woda, długość węża: 15m

Nr art.: 080079 15
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość węża (m) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość obudowy 490 mm
głębokość obudowy 190 mm
wysokość obudowy 409 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
kolor obudowy niebieski
przyłącze wyjścia 1/2 cal
maks. ciśnienie robocze 16 bar
długość węża 15 m
⌀ zewnętrzna węża 13,5 mm
⌀ wewnętrzna węża 9,5 mm
materiał węża poliuretan
kolor węża niebieski
automatyczny mechanizm nawijania i odwijania SCS tak
przeznaczone do Ciecze
Rodzaj produktu Zwijacze węży

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080079 15
EAN / GTIN 4062406284695
Numer producenta 080079 15
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Bezpieczny zwijacz węża w zamkniętej obudowie z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości, do zastosowania w środowisku zanieczyszczonym i zapylonym.
  • Prowadnica węża i kontrolowany system wciągania.
  • Z kulką stoperową.
  • Wąż poliuretanowy o wysokiej odporności na ścieranie i ze stalowymi złączkami pneumatycznymi, przystosowany do dużego natężenia przepływu.
  • Obrotowy uchwyt ścienny do mocowania na ścianie i suficie.

Zwijacz węża do wody, do cieczy. Kolor węża stalowy niebieski.

W dostawie:

Ze złączkami.

Wskazówka:

Złączka wody zob. nr 080149 1/2.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nr art. 080078: Wyłącznie do użytku ze sprężonym powietrzem w pomieszczeniach.
  • Nr art. 080079: Wyłącznie do użytku z wodą w pomieszczeniach i na zewnątrz.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Przed rozpoczęciem napraw, konserwacji i czyszczenia odłączyć wąż od źródła zasilania.
  • Kabłąk mocujący do montażu na równej, pasującej do masy zwijacza węża ścianie lub suficie.
  • Po użyciu rozłączyć wszystkie połączenia.
  • Zwinąć całkowicie wąż po użyciu.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać zwijacza węża bez uprzedniego montażu na ścianie lub suficie.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie używać do gazów łatwopalnych.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.
  • Nie ciągnąć za wąż w gwałtowny sposób.
  • Nie używać węża w pobliżu ostrych krawędzi.
  • Węże układać płasko na podłodze, nie zginać ani zwijać w pętle.