Bezpieczny zwijacz węża, w obudowie z tworzywa sztucznego sprężone powietrze, długość węża: 10m

Nr art.: 080078 10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
103 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość węża (m) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość obudowy 310 mm
głębokość obudowy 190 mm
wysokość obudowy 406 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
kolor obudowy niebieski
przyłącze wyjścia 1/4 cal
maks. ciśnienie robocze 16 bar
długość węża 10 m
⌀ zewnętrzna węża 12 mm
⌀ wewnętrzna węża 8 mm
materiał węża poliuretan
kolor węża pomarańczowy
automatyczny mechanizm nawijania i odwijania SCS tak
przeznaczone do sprężone powietrze
Rodzaj produktu Zwijacze węży

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080078 10
EAN / GTIN 4062406284671
Numer producenta 080078 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Bezpieczny zwijacz węża w zamkniętej obudowie z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości, do zastosowania w środowisku zanieczyszczonym i zapylonym.
  • Prowadnica węża i kontrolowany system wciągania.
  • Z kulką stoperową.
  • Wąż poliuretanowy o wysokiej odporności na ścieranie i ze stalowymi złączkami pneumatycznymi, przystosowany do dużego natężenia przepływu.
  • Obrotowy uchwyt ścienny do mocowania na ścianie i suficie.

Zwijacz węża pneumatycznego. Mocny wąż pokryty farbą sygnalizacyjną w kolorze neonowy pomarańczowy. Zapewnia bezpieczną obsługę.

W dostawie:

Ze stalowymi złączkami zabezpieczającymi GARANT i złączkami.

Wskazówka:

Odpowiednie złączki zabezpieczające zob. nr 080270080272.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nr art. 080078: Wyłącznie do użytku ze sprężonym powietrzem w pomieszczeniach.
  • Nr art. 080079: Wyłącznie do użytku z wodą w pomieszczeniach i na zewnątrz.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Przed rozpoczęciem napraw, konserwacji i czyszczenia odłączyć wąż od źródła zasilania.
  • Kabłąk mocujący do montażu na równej, pasującej do masy zwijacza węża ścianie lub suficie.
  • Po użyciu rozłączyć wszystkie połączenia.
  • Zwinąć całkowicie wąż po użyciu.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać zwijacza węża bez uprzedniego montażu na ścianie lub suficie.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie używać do gazów łatwopalnych.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.
  • Nie ciągnąć za wąż w gwałtowny sposób.
  • Nie używać węża w pobliżu ostrych krawędzi.
  • Węże układać płasko na podłodze, nie zginać ani zwijać w pętle.