Bezpieczny zwijacz węża, w obudowie z tworzywa sztucznego Woda, ⌀ 9,5 ×13,5 mm, Typ: 14S

Nr art.: 080073 14S
Cena za 1 sztuka (PLN 165,54 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Niebieskie; Zielony
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Szerokość korpusu 490 mm
Głębokość obudowy 190 mm
Wysokość korpusu 409 mm
Automatyczne zwijanie tak
Możliwość obrotu tak
Kąt obrotu 180 stopni
Typ przyłącza, Wejście Sprawdziany do gwintu UNF
Typ przyłącza, Wyjście Sprawdziany do gwintu UNF
Wielkość, Sprawdziany do gwintu UNF 3/8 cal; 3/8 cal
Rodzaj produktu Zwijacz węża
Kształt węża proste
Materiał węża Poliuretan (PU)
Średnica zewnętrzna węża 13,5 mm
Średnica wewnętrzna węża 9,5 mm
użytkowa długość węża 14 m
Ciśnienie robocze maks. 9 bar
Przyłącze Wyjście; Wejście
Możliwość użycia do Ciecze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080073 14S
EAN / GTIN 7391390327505
Numer producenta 309112230
Producent/osoba odpowiedzialna CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Wykonanie:

Bezpieczny zwijacz węża z prowadnikiem węża i kontrolowaną siłą wciągania.
Zamknięta obudowa z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości, do zastosowania w środowisku zanieczyszczonym i zapylonym. Zwarta konstrukcja i łatwy montaż na ścianie lub stropie, z zakresem obrotu 180°.Wąż poliuretanowy przystosowany do dużego natężenia przepływu, o dużej odporności na ścieranie i ze stalowymi złączkami pneumatycznymi.
zwijacz węża do wody, nadający się do środowiska wilgotnego i mokrego, bardzo przydatny do spłukiwania, stanowisk do napełniania cieczą i obszarów spłukiwania. Wąż PU w kolorze zielonym dla łatwiejszego rozróżnienia.

Wskazówka:

Złączka wody zob. nr 080149, rozm. 1/2.