{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farve | blå; grøn | |
| Materiale, hus | Plastik | |
| Bredde, hus | 490 mm | |
| Dybde, hus | 190 mm | |
| Højde, hus | 409 mm | |
| Automatisk retraktor | ja | |
| Svingbar | ja | |
| Drejevinkel | 180 grader | |
| Tilslutningstype, Indgang | Gevind | |
| Tilslutningstype, Udgang | Gevind | |
| Størrelse, Gevind | 3/8 tommer; 3/8 tommer | |
| Produkttype | slangeopruller | |
| Materiale, slange | Polyurethan (PU) | |
| Diameter, udvendig slange | 13,5 mm | |
| Diameter, indvendig slange | 9,5 mm | |
| Anvendelig slangelængde | 14.000 mm | |
| Driftstryk maks. | 9 bar | |
| Tilslutning | Udgang; Indgang | |
| Egnet til | væsker |
| Artikelnummer | 080073 14S | |
| EAN/GTIN | 7391390327505 | |
| Producentnummer | 309112230 | |
| Producent/ansvarlig person | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |