{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalva | mėlyna; žalios spalvos | |
| Korpuso medžiaga | iš plastiko | |
| Korpuso plotis | 490 mm | |
| Korpuso gylis | 190 mm | |
| Korpuso aukštis | 409 mm | |
| Automatinė ritė | taip | |
| Pasukam. | taip | |
| Pasukimo kampas | 180 laipsniai | |
| Jungties tipas, Įėjimas | Sriegis | |
| Jungties tipas, Išvestis | Sriegis | |
| Dydis, Sriegis | 3/8 in; 3/8 in | |
| Produkto rūšis | žarnų vyniotuvas | |
| Žarnos medžiaga | Poliuretanas (PU) | |
| Išorinis žarnos skersmuo | 13,5 mm | |
| Žarnos vidinis skersmuo | 9,5 mm | |
| Naudingasis žarnos ilgis | 14 000 mm | |
| Darbinis slėgis maks. | 9 bar | |
| Jungtis | Išvestis; Įėjimas | |
| Tinka | skysčiai |
| Produkto numeris | 080073 14S | |
| EAN / GTIN | 7391390327505 | |
| Gamintojo numeris | 309112230 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Germany, www.cejn.de |