{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | albastru; verde | |
| Materialul carcasei | Plastic | |
| Lăţime carcasă | 490 mm | |
| Adâncime carcasă | 190 mm | |
| Înălţime carcasă | 409 mm | |
| Retractor automat | da | |
| Rabatabil | da | |
| Unghi de rotire | 180 grade | |
| Tip conectare, Intrare | Filete | |
| Tip conectare, Ieşire | Filete | |
| Dimensiuni, Filete | 3/8 inch; 3/8 inch | |
| Tip produs | Suport tip rolă pentru furtun | |
| Formă furtun | drept | |
| Material furtun | Poliuretan (PU) | |
| Diametrul exterior furtun | 13,5 mm | |
| Diametru interior furtun | 9,5 mm | |
| Lungimea utilă a furtunului | 14 m | |
| Presiune de funcționare max. | 9 bar | |
| Racord | Ieşire; Intrare | |
| Recomandat pentru | Lichide |
| Cod articol | 080073 14S | |
| EAN / GTIN | 7391390327505 | |
| Număr producător | 309112230 | |
| Producător/responsabil | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |