Enrouleur de tuyau de sécurité, boîtier en plastique Eau, ⌀ 9,5 ×13,5 mm, Type: 14S

Réf.: 080073 14S
Prix par 1 unité (32,93 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur bleu; vert
Matériau boîtier Plastique
Largeur boîtier 490 mm
Profondeur du boîtier 190 mm
Hauteur boîtier 409 mm
Mécanisme d’enroulement automatique oui
Propriété orientable oui
Angle de pivotement 180 degrés
Type de raccordement, Entrée Filetage
Type de raccordement, Sortie Filetage
Réf., Filetage 3/8 pouce; 3/8 pouce
Type de produit enrouleur de tuyaux
Forme de tuyau droit
Matériau tuyau Polyuréthane (PU)
Diamètre extérieur flexible 13,5 mm
Diamètre intérieur flexible 9,5 mm
Longueur de tuyau utile 14 m
Pression de service max. 9 bar
Connexion Sortie; Entrée
Pour liquides

Identification et classification

Référence article 080073 14S
EAN / GTIN 7391390327505
Réf. fabricant 309112230
Fabricant/personne responsable CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Description

Exécution:

Enrouleur de tuyau de sécurité avec guidage de tuyau et enroulement puissant et contrôlé.
Boîtier en plastique fermé et très résistant à la rupture pour une utilisation dans des endroits sales et poussiéreux. Construction compacte et montage aisé au mur ou au plafond avec plage de pivotement de 180°. Tuyau en PU adapté aux débits élevés avec résistance à l'abrasion élevée et raccords pneumatiques en acier.
Enrouleur de tuyau à eau, pour environnements humides et mouillés, idéal pour les applications de nettoyage, les stations de remplissage de liquides et les zones de rinçage. Le tuyau en PU est vert afin de pouvoir être plus facilement distingué.

Remarque(s):

Raccord à eau, voir 080149 réf. 1/2.