Biztonsági tömlőtekercselő, műanyag ház Víz, ⌀ 9,5 ×13,5 mm, Típus: 14S

Cikkszám: 080073 14S
Ár / 1 Darab (32,57 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ház szélessége 490 mm
Ház mélysége 190 mm
Ház magassága 409 mm
Ház anyaga Műanyag
Ház színe kék
Kimeneti csatlakozó 3/8 coll
Bemeneti csatlakozó 3/8 coll
Maximális üzemi nyomás 9 bar
Használható tömlőhossz 14 m
Tömlő külső ⌀ 13,5 mm
Tömlő belső ⌀ 9,5 mm
Tömlő anyaga Poliuretán
Tömlő színe zöld
Automata feltekercselő SCS igen
Alkalmas Folyadékok
Termék fajtája Tömlőtekercselő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 080073 14S
EAN / GTIN 7391390327505
Gyártó száma 309112230
Gyártó/felelős személy CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Leírás

Kivitel:

Biztonsági tömlőtekercselő tömlő megvezetéssel és kontrollált, erős behúzással.
Rendkívül törésálló, zárt műanyag ház szennyeződéstől és portól veszélyeztetett területeken való felhasználáshoz. Kompakt felépítés és egyszerű fali ill. mennyezeti felszerelés 180°-os mozgatási tartománnyal. Nagy átfolyáshoz alkalmas PU tömlő nagy kopásállósággal és acél sűrített levegő csatlakozókkal.
Vizestömlő feltekercselő, nedves környezetben is használható, ideális mosási munkákhoz, folyadéktöltő állomásokhoz és mosókba. Zöld színű PU tömlő a jobb megkülönböztethetőség érdekében.

Figyelem:

Vízcsatlakozót lásd 080149 sz. 1/2 méret.