Sigurnosni namatač crijeva plastično kućište Voda 14S

Artikl br.: 080073 14S
(32,48 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina kućišta 490 mm
Dubina kućišta 190 mm
Visina kućišta 409 mm
Materijal kućišta Plastika
Boja kućište plavo
Priključak odvoda 3/8 col
Priključak dovoda 3/8 col
maksimalan radni tlak 9 bar
Korisna dužina crijeva 14 m
Vanjski ⌀ crijeva 13,5 mm
Unutarnji ⌀ crijeva 9,5 mm
Materijala crijeva Poliuretan
Boja crijeva zeleno
Automatika za namatanje SCS Da
prikladno za Tekućine
Vrsta proizvoda Koloturnik s crijevom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 080073 14S
EAN / GTIN 7391390327505
Broj proizvođača 309112230

Opis

Izvedba:

Sigurnosni namatač crijeva s navođenjem crijeva i kontroliranim, snažnim uvlačenjem.
Otporno na udarce, plastično kućište za primjenu u prljavim i prašnjavim područjima. Kompaktna izvedba i jednostavna montaža na zid i strop sa zakretnim područjem od 180°.PU crijevo prikladno za velike protoke s iznimnom otpornošću na trošenje i čeličnim priključcima za komprimirani zrak.
Kolut za namatanje crijeva za vodu, prikladan za vlažne i mokre uvjete, idealan za pranje, stanice za nadopunjavanje tekućine i područja za pranje. PU crijevo zelene boje zbog bolje uočljivosti.

Napomena:

Za spojnicu za vodu pogledajte br. 080149 vel. 1/2.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi