Zestawy zacisków do węży 10-elem., zakres mocowania ⌀ zewnętrznej węża: 10-16mm

Nr art.: 080052 10-16
Ustaw cenę 10 Sztuka (PLN 4,59 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
326 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres mocowania ⌀ zewnętrznej węża (mm) Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 10 szt.
Proces zaciskania śruby
Do min. średnicy zewnętrznej węża 10 mm
Do maks. średnicy zewnętrznej węża 16 mm
Szerokość obejmy 9 mm
Ochrona antykorozyjna tak
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Schlauchklemme

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080052 10-16
EAN / GTIN 4047322563062
Numer producenta 143191
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Wykonanie:

zaciski do węży ze stali chromowej, z cynkowanymi śrubami z łbem 6-kątnym, SW7. Szerokość opaski 9 mm.

Wskazówka:

Szczypce do zaciskaczy węży zob. nr 719985, wielk. 220