Szczypce do zaciskaczy do węży, długość całkowita: 220mm

Nr art.: 719985 220
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
375 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Szczypce do zaciskaczy do węży
Długość całkowita L 220 mm
Materiał Specjalna stal narzędziowa
Kształt szczęk kształt okrągły
Położenie szczęk proste
Kolor Czerwony; Czarny
Wersja 2K
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Powierzchnia Powierzchnia czerniona; gładkie
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 719985 220
EAN / GTIN 4047322123891
Numer producenta 719985 220
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Solidny model ze smukłą główką i długimi uchwytami. Czarne, główka polerowana, uchwyty z powłoką PVC.

Zastosowanie:

Do montażu obejm z jednym lub dwoma uszami na kołnierzach osiowych, przewodach chłodzących i paliwowych, układach sprężonego powietrza, sprężarkach. Specjalny kształt szczęk umożliwia zaciskanie od czoła albo z boku, w zależności od możliwości dostępu do obszaru roboczego.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.