Sada hadicových spon 10dílná, Rozsah upínání hadice vnější ⌀: 10-16mm

Artiklové číslo: 080052 10-16
Nastavit cenu 10 ks (CZK 23,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
310 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání hadice vnější ⌀ (mm) Nastavit cenu 10 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 10 ks
Upínací proces šrouby
Pro vnější průměr hadice min. 10 mm
Pro vnější průměr hadice max. 16 mm
Šířka svorky 9 mm
Ochrana proti korozi ano
Obsah sada
Druh produktu Schlauchklemme

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080052 10-16
EAN / GTIN 4047322563062
Číslo výrobce 143191
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Provedení:

Hadicová svorka z chrómové oceli s pozinkovanými 6hrannými šrouby OK 7. Šířka pásky 9 mm.

Poznámka:

Kleště na hadicové spony viz č. 719985 vel. 220.