Garnitura cevnih objemk 10-delne, Območje vpenjanja zunanjega ⌀ cevi: 10-16mm

Št. art.: 080052 10-16
Nastavi ceno 10 kos (0,91 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
196 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Območje vpenjanja zunanjega ⌀ cevi (mm) Nastavi ceno 10 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Kromovo jeklo
Območje vpenjanja zunanjega ⌀ cevi 10 mm - 16 mm
Postopek vpenjanja Vijaki
Vsebina garniture 10-delna
Vrsta izdelka Cevna objemka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080052 10-16
EAN/GTIN 4047322563062
Številka proizvajalca 143191
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Izvedba:

Cevna objemka iz kromiranega jekla s pocinkanimi 6-kotnimi vijaki ZK7.

Opomba:

Klešče za cevne objemke nadete pod art. 719985 vel. 220.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov