Set de coliere pentru furtun 10 buc., ⌀ exterior furtun gamă de prindere: 10-16mm

Cod articol.: 080052 10-16
Setați prețul 10 buc. (0,92 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
406 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior furtun gamă de prindere (mm) Setați prețul 10 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 10 buc.
Proces prindere şuruburi
Pentru diametrul exterior al furtunului min. 10 mm
Pentru diametrul exterior al furtunului max. 16 mm
Lățime clemă 9 mm
Protecţie anticorozivă da
Cuprins set
Tip produs Schlauchklemme

Identificare și clasificare

Cod articol 080052 10-16
EAN / GTIN 4047322563062
Număr producător 143191
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Germany, www.riegler.de

Descriere

Version:

Hose clip of chromium steel with galvanised 7AF hexagon bolt. Belt width 9 mm.

Note:

See No. 719985 size 220 for hose clip pliers.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript