{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de herramientas | 10 ud. | |
| Procedimiento de apriete | tornillos | |
| Para tubo flexible diámetro exterior mín. | 10 mm | |
| Para tubo flexible diámetro exterior máx. | 16 mm | |
| Anchura de la abrazadera | 9 mm | |
| Protección contra la corrosión | sí | |
| Contenido | juego | |
| Tipo de producto | Schlauchklemme |
| Número de artículo | 080052 10-16 | |
| EAN / GTIN | 4047322563062 | |
| Número del fabricante | 143191 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |