Žarnų sąvaržų rinkinys 10 vnt., Žarnos išorinio ⌀ užveržimo ribos: 10-16mm

Prekės Nr.: 080052 10-16
Rinkinio kaina 10 vnt. (0,92 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
817 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žarnos išorinio ⌀ užveržimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga chromuotas plienas
Žarnos išorinio ⌀ užveržimo ribos 10 mm - 16 mm
Užspaudimo eiga Varžtai
Komplekto sudėtis 10 vnt.
Produkto rūšis Žarnos fiksatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080052 10-16
EAN / GTIN 4047322563062
Gamintojo numeris 143191
Gamintojas Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Germany, www.riegler.de

Aprašymas

Modelis:

Žarnos sąvarža iš chromuoto plieno su cinkuotais šešiabriauniais varžtais SW7. Juostos plotis 9 mm.

Pastaba:

Žarnų sąvaržų reples rasite Nr. 719985 dyd. 220.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
Į prekių krepšelį