Szlifierki oscylacyjne pneumatyczne, Typ: G2438-65C

Nr art.: 079655 G2438-65C
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
oznaczenie producenta G2438-6.5C
maksymalna prędkość obrotowa 12 000 min-1
maksymalne zapotrzebowanie powietrza 540 l/min
⌀ talerza szlifierskiego 150 mm
rodzaj odsysania zewnętrzne
skok 5 mm
masa 0,9 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy 85 dB(A)
maks. wibracje wg EN 8,7 m/s2
Rodzaj produktu Szlifierki oscylacyjne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079655 G2438-65C
EAN / GTIN 7322590012755
Numer producenta 8423031325
Producent/osoba odpowiedzialna Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Opis

Wykonanie:

Szlifierka mimośrodowa o dużej mocy, z uretanowym talerzem do mocowania krążków na rzepy. Komfortowa praca dzięki korpusowi wykonanemu z tworzyw kompozytowych o niewielkim ciężarze i ergonomicznemu uchwytowi. Napęd pneumatyczny o małych wibracjach, solidnej budowie i spokojnej pracy, ze stalowym siłownikiem, o niskim poziomie emisji dźwięku.
Do szlifowania zgrubnego i pośredniego z posuwem 5 mm. Przyłącze do zewnętrznej instalacji wyciągowej.

W dostawie:

Z koniecznymi złączkami

Wskazówka:

Krążki ścierne mocowane na rzepy zob. nr 567775 lub 567901.
Talerz szlifierski DynaMaze mocowane na rzepy do nr 079655 i nr 079656 rozm. X61V i rozm. 58436 zob. nr 567872 rozm. 150.