{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Alimentare cu energie | Acționată cu aer comprimat | |
| Denumirea producătorului | G2438-6.5C | |
| Turaţie maximă | 12.000 min-1 | |
| Debit maxim de aer necesar | 540 l/min | |
| ⌀ disc abraziv | 150 mm | |
| Tipul aspiraţiei | Extern | |
| Cursă | 5 mm | |
| Greutate | 0,9 kg | |
| Zgomot de lucru | 85 dB(A) | |
| Vibraţie maximă conform EN | 8,7 m/s2 | |
| Tip produs | Şlefuitor excentric |
| Cod articol | 079655 G2438-65C | |
| EAN / GTIN | 7322590012755 | |
| Număr producător | 8423031325 | |
| Producător/responsabil | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de |