{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| oznaczenie producenta | 69043 | |
| maksymalna prędkość obrotowa | 12 000 min-1 | |
| maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 450 l/min | |
| rodzaj odsysania | Wyciąg własny | |
| okrąg oscylacji | 2,5 mm | |
| masa | 0,8 kg | |
| poziom natężenia dźwięku przy pracy | 77 dB(A) | |
| maks. wibracje wg EN | 4,1 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | Szlifierki oscylacyjne |
| Numer artykułu | 079656 69043 | |
| EAN / GTIN | 616026690431 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 WORMELDANGE-HAUT, Luxembourg, www.dynabrade.com |