{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Alimentação de energia | Operado por ar comprimido | |
| Designação do fabricante | G2438-6.5C | |
| n.º máximo de rotações | 12.000 r.p.m. | |
| quantidade de ar necessária máxima | 540 l/min | |
| ⌀ do prato abrasivo | 150 mm | |
| Tipo de aspiração | Exterior | |
| Curso | 5 mm | |
| Peso | 0,9 kg | |
| Ruído de trabalho | 85 dB(A) | |
| vibração máxima conforme EN | 8,7 m/s2 | |
| Tipo de produto | Retificadoras excêntricas |
| Número do artigo | 079655 G2438-65C | |
| EAN/GTIN | 7322590012755 | |
| Número do fabricante | 8423031325 | |
| Fabricante/responsável | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |