{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Zásobovanie energiou | Ovládané stlačeným vzduchom | |
| Označenie výrobcu | G2438-6.5C | |
| maximálne otáčky | 12 000 min-1 | |
| maximálna potreba vzduchu | 540 l/min | |
| ⌀ brúsneho taniera | 150 mm | |
| Typ odsávania | vonkajšie | |
| Zdvih | 5 mm | |
| Hmotnosť | 0,9 kg | |
| Pracovná hlučnosť | 85 dB(A) | |
| maximálne vibrácie podľa EN | 8,7 m/s2 | |
| Druh produktu | Pneumatická excentrická brúska |
| Číslo položky | 079655 G2438-65C | |
| EAN/GTIN | 7322590012755 | |
| Číslo výrobcu | 8423031325 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |