Szlifierki oscylacyjne pneumatyczne G2438-65N

Nr art.: 079655 G2438-65N
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta G2438-6.5N
maksymalna prędkość obrotowa 12 000 min-1
maksymalne zapotrzebowanie powietrza 540 l/min
⌀ talerza szlifierskiego 150 mm
skok 5 mm
masa 0,9 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy 85 dB(A)
maks. wibracje wg EN 10,5 m/s2
Rodzaj produktu Szlifierki oscylacyjne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 079655 G2438-65N
EAN / GTIN 7322590012717
Numer producenta 8423031305

Opis

Wykonanie:

Szlifierka mimośrodowa o dużej mocy, z uretanowym talerzem do mocowania krążków na rzepy. Komfortowa praca dzięki korpusowi wykonanemu z tworzyw kompozytowych o niewielkim ciężarze i ergonomicznemu uchwytowi. Napęd pneumatyczny o małych wibracjach, solidnej budowie i spokojnej pracy, ze stalowym siłownikiem, o niskim poziomie emisji dźwięku.
Do szlifowania zgrubnego i pośredniego z posuwem 5 mm bez odsysania.

W dostawie:

Z koniecznymi złączkami

Wskazówka:

Krążki ścierne mocowane na rzepy zob. nr 567775 lub 567901.
Talerz szlifierski DynaMaze mocowane na rzepy do nr 079655 i nr 079656 rozm. X61V i rozm. 58436 zob. nr 567872 rozm. 150.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne