Pneumatinis ekscentrinis šlifuoklis G2438-65C

Prekės Nr.: 079655 G2438-65C
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas G2438-6.5C
maksimalus sūkių skaičius 12 000 min-1
maksimalus oro poreikis 540 l/min
Šlifavimo lėkštelės ⌀ 150 mm
Nusiurbimo tipas Išorinis
Kėlimas 5 mm
Svoris 0,9 kg
Darbinis triukšmas 85 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN 8,7 m/s2
Produkto rūšis Ekscentrinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 079655 G2438-65C
EAN / GTIN 7322590012755
Gamintojo numeris 8423031325

Aprašymas

Modelis:

Našus ekscentrinis šlifuoklis su uretano lipnia šlifavimo lėkštele. Patogu naudoti dėl Composite korpuso, mažo svorio ir ergonomiškos rankenos. Tvirta, ramios eigos ir mažai vibruojanti pneumatinė pavara su plieno cilindrais, žemas triukšmo lygis.
Rupiajam ir pusiau glotniajam šlifavimui 5 mm ekscentrine eiga. Jungtis nusiurbimui iš išorės.

Tiekiama:

Su reikalinga mova.

Pastaba:

Kibius šlifavimo diskus žr. Nr. 567775 arba 567901.
DynaMaze kibias šlifavimo lėkšteles, tinkamas Nr. 079655 ir 079656 dyd. X61V ir 58436, rasite atsarginių dalių sąraše Nr. 567872 dyd. 150.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys