• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Szlifierki proste pneumatyczne G2414, tulejki zaciskowe o ⌀ 6 mm krótkie, Typ: S085

Nr art.: 079447 S085
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
oznaczenie producenta G2414 S085
moc przekazywana 500 W
maksymalna prędkość obrotowa 8 500 min-1
maksymalne zapotrzebowanie powietrza 252 l/min
gwint przyłączeniowy BSP
przyłącze pneumatyczne 3/8 cal
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) 13 mm
masa 0,78 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy 70 dB(A)
maks. wibracje wg EN < 2,5 m/s2
Rodzaj produktu Szlifierki proste

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079447 S085
EAN / GTIN 7322590019860
Numer producenta 8423031258
Producent/osoba odpowiedzialna Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Opis

Wykonanie:

Wydajna i solidna szlifierka prosta o dużej mocy i spokojnej pracy. Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega niezamierzonemu włączeniu. Maksymalne prędkości obrotowe, optymalne do każdego zastosowania, od 8500 do 25000 obr./min.
krótka konstrukcja, długość 215 mm.
⌀ tulejki zaciskowej 6mm.

W dostawie:

Z koniecznymi złączkami

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.